PEILIS KABELIUI

PEILIS KABELIUI
PEILIS KABELIUI
PEILIS KABELIUI
  • Bendras ilgis [mm]: 190
  • Rankenos ilgis: 110
  • Geležtės plotis: 19
  • Pjaunamojo krašto ilgis: 58
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Bendras ilgis [mm]
190 mm
Rankenos ilgis
110 mm
Geležtės plotis
19 mm
Pjaunamojo krašto ilgis
58 mm
Material of grip handle
ABS
Mažiausias kabelio skersmuo
2 mm
Ilgis (sulanksčius)
110 mm