ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiŠviestuvai prožektoriai ir priedaiAKUMULIATORIUS POWERSWAP 2600MAH 3.7V
AKUMULIATORIUS POWERSWAP 2600MAH 3.7V
AKUMULIATORIUS POWERSWAP 2600MAH 3.7VAKUMULIATORIUS POWERSWAP 2600MAH 3.7V
- Įkraunamo akumuliatoriaus tipas: Li-Ion
- Vardinė įtampa: 3.7
- Įkraunamo akumuliatoriaus talpa: 2600
- Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 24,3 × 24,3 × 77
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Li-Ion akumuliatorius, suderinamas su PowerSwap LED prožektoriais.
Akumuliatorių galima lengvai pakeisti, kad prožektorius veiktų be pertraukos.
Würth išskirtinis dizainas
Li-Ion 18650 akumuliatorius, 3,7 V, 2600 mAh, su USB-C jungtimi
LED indikatorius baterijos būsenai rodyti
Bateriją galima įkrauti šiais būdais:
- Tiesiogiai per akumuliatoriaus USB-C jungtį
- Per USB-C jungtį PowerSwap prožektoriuje
- PowerSwap įkrovimo stotelėje
Pastaba:
Įkraukite tik patalpose ir sausose vietose.
Baterija suderinama tik su PowerSwap serijos gaminiais.
