LED DARBINIS ŠVIESTUVAS POWERSWAP BLADE

LED DARBINIS ŠVIESTUVAS POWERSWAP BLADE
Akcija
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS POWERSWAP BLADE
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS POWERSWAP BLADE
  • Pagrindinio šviesos šaltinio šviesos srautas: 1000
  • Šoninio šviesos šaltinio šviesos srautas: 150
  • Pagrindinio šviesos šaltinio apšvietimo trukmė: 2
  • Pagalbinio šviesos šaltinio apšvietimo trukmė: 8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Universalus LED žibintas su siaura galvute ir inovatyvia, keičiama baterijų sistema.


Würth išskirtinis dizainas


Įkraunama LED rankinis žibintas su USB-C jungtimi
Suderinama su PowerSwap baterija
Lengvas baterijos keitimas


Šviesos režimai:

Taškinis apšvietimas: 150 lm / 8 valandos

Pagrindinis apšvietimas: 1000 lm – 100 lm / 2–10 valandų


Pagrindinė šviesa su pritemdymo funkcija – paspauskite ir laikykite mygtuką

Kai pasiekiamas aukščiausias arba žemiausias šviesos lygis, šviesa trumpai mirksi


Nėra atminties funkcijos: lempa visada įsijungia aukščiausiu šviesos lygiu


Jungimo seka:
Taškinis apšvietimas – Pagrindinis apšvietimas (su pritemdymu) – Išjungta


Ypatybės:

  • Siaura galva darbui ankštose vietose – tik 11 mm pločio
  • Lempos galva lenkiama 120°
  • Besisukantis ir ištraukiamas kabliukas
  • Stiprus magnetas apačioje
  • 3 LED indikatoriai įkrovimo būsenai rodyti
  • Patvarus TPE korpusas