ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiŠviestuvai prožektoriai ir priedaiAKUMULIATORINIS LED ŽIBINTUVĖLIS POWERSWAP POCKET
AKUMULIATORINIS LED ŽIBINTUVĖLIS POWERSWAP POCKET
AKUMULIATORINIS LED ŽIBINTUVĖLIS POWERSWAP POCKETAKUMULIATORINIS LED ŽIBINTUVĖLIS POWERSWAP POCKET
Produkto Nr. 0827 940 841
EAN 4099618783692
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
- Kompaktiškas, tačiau galingas žibintuvėlis su inovatyvia, keičiamo akumuliatoriaus POWERSWAP sistema
- Wurth išskirtinis dizainas
- Du šviesos šaltiniai - pagrindinis (500 lm) ir taškinis (150 lm)
- Pakraunamas LED žibintas su USB-C jungtimi
- Suderinamas su PowerSwap akumuliatoriais
- 180 laipsnių pasukamas stovas
- Pasukamas ištraukiamas kabliukas
- Magnetas patogiam tvirtinimui prie metalinių paviršių
- Išmatavimai (ilgis x plotis x aukštis): 69 x 40 x 117 mm