CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosLipnios juostos ir plėvelėsUniversaliosPVC JUOSTA PLUS 50MMX33M, ORANŽINĖ
PVC JUOSTA PLUS 50MMX33M, ORANŽINĖ
PVC JUOSTA PLUS 50MMX33M, ORANŽINĖPVC JUOSTA PLUS 50MMX33M, ORANŽINĖ
Produkto Nr. 0992 401 091
EAN 6416127741742
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Puiki remontinė juosta, laikinam pridengimui ir sutvirtinimui
Aukštos kokybės gaminys
- Klijai pilnai atsiklijuoja nuo įvairių paviršių net ir po ilgesnio laikotarpio
- Juosta pati neplyšta, bet ją galima lengvai nutraukti rankomis
- Juosta pagaminta iš lanksčios PVC medžiagos
- Specialūs klijai, kurie tvirtai laikosi ant daugumos paviršių ir atsiklijuoja
Susikibimas su plienu - 1,5 N/10 mm pločio juosta
Tempimo stiprumo riba - 15,5 N/10mm.
Santykinis pailgėjimas - 120 %.
Juosta nesuplyšta, tačiau ją lengva nupjauti rankomis.
0992 401 090 reljefinė
0992 401 091 lygi