RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, PIRMINIS, M4
RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, PIRMINIS, M4RANKINIS SRIEGIKLIS HSS DIN 352, PIRMINIS, M4
Produkto Nr. 0640 1 4
EAN 4011231531955
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinis sriegiklis, pirminis, forma A
HSS, DIN 352
Skirtas metriniams ISO standarto sriegiams rankiniu būdu, pagal DIN13 per kiaurymes ir aklose skylėse, iki 800 N/mm² kietumo pliene, spalvotuosiuose metaluose ir ketaus medžiagose, daryti.
Pastaba:
Papildomai reikia antrinio ir užbaigiamojo sriegiklių, kad būtų pagamintas visas sriegis