RANKŲ PLOVIMO PASTOS KOMPL.

RANKŲ PLOVIMO PASTOS KOMPL.
RANKŲ PLOVIMO PASTOS KOMPL.
RANKŲ PLOVIMO PASTOS KOMPL.
  • Kiekis: 4000
  • Kvapas / aromatas: Citrinų
  • Spalva: Pilka
  • Našumas (taškų sistema): 3 iš 5 balų
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Rankų pasta N-PLUS, 4 l, 2 vnt.

Rankų valiklis su natūraliomis perlito šveičiamosiomis medžiagomis, be mikroplastikų, skirtas vidutiniams ir dideliems nešvarumams šalinti. Skirtas dozavimo sistemai, prekės nr. 0891 901


Tausoja odą

  • Valo ir apsaugo
  • Didelė dalis profilaktinio poveikio komponentų, apsaugančių nuo odos dirginimo
  • Neutralaus pH ir be muilo
  • Dermatologiškai patikrintas


Apsaugo nuo kanalizacijos užsikimšimo.

Be šarmų ir silikono


+ DOVANA

XXL paplūdimio rankšluostis

90x180 cm, 1 vnt.

• Gramatūra - 250 g/m2, medžiaga: poliesteris 100%