CHEMIJAValikliai ir higienos priemonėsIndustriniai valikliaiRiebalų industriniai valikliaiRIEBALŲ VALIKLIO KOMPLEKTAS 60L
RIEBALŲ VALIKLIO KOMPLEKTAS 60L
RIEBALŲ VALIKLIO KOMPLEKTAS 60LRIEBALŲ VALIKLIO KOMPLEKTAS 60L
- Kiekis: 60
- Talpykla: Barrel
- Kvapas / aromatas: Tipinis
- Spalva: Bespalvis
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Riebalų valiklis BREMSENREINIGER, 60 l, 1 vnt
Valymo ir nuriebalinimo priemonė priežiūros ir remonto darbams
Greitas išgaravimas ir stiprus valymas
- Greitas ir efektyvus nuodegų, tepalo, stabdžių dulkių pašalinimas nuo paviršių
- Valo be nuosėdų ar likučių
Be acetono, silikono ir AOX
Nekenkia daugumai paviršių, tame tarpe dažams, plastmasei, tarpinėms ir gumai
Produkto Nr. 0890 108 760
+
Slėginis purkštuvas BREMSENREINIGER, 1 l, 1 vnt
Produkto Nr. 0891 503 002
