SANDARINIMO JUOSTA VKP

SANDARINIMO JUOSTA VKP
SANDARINIMO JUOSTA VKP
SANDARINIMO JUOSTA VKP
  • Spalva: Juoda
  • Cheminė bazė: Smulkios atvirų porų poliuretano putos
  • Mažiausias atsparumas lietui vairuojant (slėgis) / sąlygos: 300 Pa / pagal DIN 18542-BG2
  • Statybos medžiagos klasė / sąlygos: B2 - degumo klasė / pagal DIN 4102
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Spalva
Juoda
Cheminė bazė
Smulkios atvirų porų poliuretano putos
Mažiausias atsparumas lietui vairuojant (slėgis) / sąlygos
300 Pa / pagal DIN 18542-BG2
Statybos medžiagos klasė / sąlygos
B2 - degumo klasė / pagal DIN 4102
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip, kai įrengta taip, kad būtų atspari lyjant lietui
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-30 iki 90 °C
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
nuo 5°C iki 25°C