LAPELINIS ŠLIFAVIMO DISKAS FLEXI MINI P40/50
LAPELINIS ŠLIFAVIMO DISKAS FLEXI MINI P40/50LAPELINIS ŠLIFAVIMO DISKAS FLEXI MINI P40/50
Produkto Nr. 0578 705 040
EAN 4038898172918
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Segmentinis lapelinis šlifavimo diskas
Flexi-Disc
Skirtas sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms kaip spinduliai ir užpildytoms suvirinimo siūlės, apdirbti
∅ 50 ir 75 mm:
Lankstūs mini lapeliniai diskeliai su greitai keičiamais tvirtinimo elementais, skirti naudoti pneumatiniuose tiesiniuose šlifuokliuose (kampiniuose), lanksčiuose velenuose
∅ 75 mm diskai taip pat gali būti naudojami pneumatiniuose arba elektriniuose kampiniuose šlifuokliuose kartu su M14 laikikliu
∅ 115 mm:
Lankstūs segmentiniai lapeliniai diskai su 22,23 mm laikikliu, skirti pneumatiniams arba elektriniams kampiniams šlifuokliams
Konstrukcija:
- ∅ 50 ir 75 mm su tvirta plastikine plokštele ir greitai keičiamu tvirtinimu
- ∅ 115 mm su daugiasluoksne stiklo pluošto plokštele ir 22,23 mm skyle
- Tvirtas, lankstus medvilninis audinys, pasižymintis dideliu atsparumu plyšimui
Papildomi Flexi diskų privalumai, palyginti su panašiais pluoštiniais diskais:
- Neužsikemša ir nesitepa
- Vėsus šlifavimas, minimalus spalvos pasikeitimas
- Universalus, platus pritaikymo spektras
- Su tuo pačiu grūdėtumu galima išgauti žymiai lygesnius paviršius
- Didesnis atsparumas plyšimui šlifuojant kampus ir kraštus
- Didesnis atsparumas dilimui