ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasPjovimas ir šlifavimasŠlifavimo popieriai ir juostosŠLIFAVIMO LAPELIAI VULKAM-FIBER
ŠLIFAVIMO LAPELIS VULKAN-FIBER P60/125
ŠLIFAVIMO LAPELIS VULKAN-FIBER P60/125ŠLIFAVIMO LAPELIS VULKAN-FIBER P60/125
Produkto Nr. 0580 125 60
EAN 4011231482813
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sintetinio korundo vulkanizuoto pluošto diskas
Atsparūs plyšimui, tvirtai elastingi šlifavimo diskai
22 mm skylė su kryžminiu fiksavimu
Pagrindo medžiaga iš vulkanizuoto pluošto
- Grūdelių dydis 16-50: 0,8 mm
- Grūdelių dydis 60-120: 0,6 mm
Labai elastingas visiškai sintetinės dervos pagrindas
Ilgas tarnavimo laikas
Elektrostatinė sklaida
Pastovus šalinimo greitis