SMEIGIŲ IŠSUKIMO GALVUTĖ 8MM
SMEIGIŲ IŠSUKIMO GALVUTĖ 8MMSMEIGIŲ IŠSUKIMO GALVUTĖ 8MM
- Skersmuo: 8
- Diametras: 25
- Bendras ilgis [mm]: 65
- Produkto svoris, kg: 150.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Smeigių išsukimo galvutė
Per keletą sekundžių įsuksite arba išsuksite smeigę su sriegiu ir be sriegio
- Smeigė nepažeidžiama, nes nėra privirinamos pagalbinės priemonės (veržlės ir pan.), nenaudojamos replės
- Nereikia užfiksuoti veržlių
- Patikimai užgriebia smeiges virš 10 mm ilgio
- Nedylantis įrankis
