SMŪG. GALVUTĖ LIETIEMS RATLANKIAMS 1/2

SMŪG. GALVUTĖ LIETIEMS RATLANKIAMS 1/2
SMŪG. GALVUTĖ LIETIEMS RATLANKIAMS 1/2
SMŪG. GALVUTĖ LIETIEMS RATLANKIAMS 1/2
  • Vidinė jungtis: 1/2
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Jungties tipas: Išoriniam kvadratui
  • Bendras ilgis [mm]: 85
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 colio
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Jungties tipas
Išoriniam kvadratui
Bendras ilgis [mm]
85 mm
Išorinis skersmuo
30 mm
Gylis
22 mm
Medžiaga
Kaltinis plienas
Paviršius
Poliruotas
Standartai
ISO 1174, DIN 3121