SMŪGINĖ GALVUTĖ 1/2" SW36, ILGA

SMŪGINĖ GALVUTĖ 1/2" SW36, ILGA
SMŪGINĖ GALVUTĖ 1/2" SW36, ILGA
SMŪGINĖ GALVUTĖ 1/2" SW36, ILGA
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Dydis (SW): 36 mm
  • Antgalio tipas: Išoriniam kvadratui
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Dydis (SW)
36 mm
Antgalio tipas
Išoriniam kvadratui
Bendras ilgis [mm]
78 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
22 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
25 mm
Sukimo galvutės gylis
8 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Poliruotas
Standartai
ISO 1174, DIN 3121