SMŪGINĖ GALVUTĖ HEX 3/4", 22MM, ILGA
SMŪGINĖ GALVUTĖ HEX 3/4", 22MM, ILGASMŪGINĖ GALVUTĖ HEX 3/4", 22MM, ILGA
- Vidinė jungtis: 3/4
- Dydis (SW): 22
- Bendras ilgis [mm]: 100
- Geležtės ilgis: 22
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
3/4 colio smūginio veržliasūkio galvutė
HEX, metrinė, trumpa
- Tinka visiems įprastiniams suspausto oro ir elektriniams įrankiams
- Standartinis: kvadratinė pavara pagal DIN 3121
- Konstrukcija: kaltinė, poliruota
