TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasInkaraiSraigtai į betonąSRAIGTINIS INKARAS W-BS 2 6X65/10/30 A4 TX30 TIPAS CS
SRAIGTINIS INKARAS W-BS 2 6X65/10/30 A4 TX30 TIPAS CS
SRAIGTINIS INKARAS W-BS 2 6X65/10/30 A4 TX30 TIPAS CSSRAIGTINIS INKARAS W-BS 2 6X65/10/30 A4 TX30 TIPAS CS
Produkto Nr. 5931 236 065
EAN 4065746447874
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Didelės darbo apkrovos ir lengvas montavimas. Naujos kartos betono varžtai iš A4 nerūdijančio plieno. Lygiam montavimui pvz. laiptų turėklų ar turėklų betone
- Nauja sriegio geometrija užtikrina sklandų įsukimą į betoną ir taip didesnį efektyvumą
- Greičiausias tvirtinimo tipas vidutinėms ir sunkioms apkrovoms
- Trys efektyvūs tvirtinimo gyliai leidžia lanksčiam pritaikyui
- Priedus galima reguliuoti iki dviejų kartų retrospektyviai, pavyzdžiui, kad būtų galima išlyginti laiptų turėklus arba inkaro plokštes (žiūrėti montavimo instrukcijas)
- Mažiausias atstumas ir kraštų atstumai dėl labai mažo plėtimosi efekto
- Galimas patrauklus, montuojamas ant vandens
Veiklos įrodymas
Europos techninis įvertinimas ETA-22/0123 dėl tvirtinimo taško 1 varianto, įtrūkęs ir nesulaužytas betonas:
- Statiniai ir kvazistatiniai efektai (∅6 - ∅10)
- Seisminis efektas, veikimo kategorija C1 (∅6 - ∅10)
- Atsparumas ugniai R30, R60, R90, R120
Pastaba
Nuo 8 mm dydžio rekomenduojame montavimui naudoti tinkamą tangentinio smūgio suktuvą. Turi būti laikomasi rekomenduojamo vardinio sukimo momento. Naudojant lauke, gręžimo angą galima užsandarinti WIT-BS injekciniu skiediniu.