TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKiti ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY PLUS PT SPECIALUS AW20 5X70/40
SRAIGTAS ASSY PLUS PT SPECIALUS AW20 5X70/40
SRAIGTAS ASSY PLUS PT SPECIALUS AW20 5X70/40SRAIGTAS ASSY PLUS PT SPECIALUS AW20 5X70/40
Produkto Nr. 0165 915 080
EAN 4045989606528
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
5.0 mmBendras ilgis [mm]
80.0 mmSriegio ilgis [mm]
43 mmSriegio ilgis su grąžto galiuku (b)
48 mmGalvutės tipas
Įgilinta galvutė su frezavimo kišenėmis Informacija apie galvutę
Frezavimo kišenėsGalvutės skersmuo [mm]
9.6 mmGalvutės aukštis [mm]
3.1 mmvidinė šešiakampė jungtis
AW20Sriegio tipas
MedžioSriegio konstrukcija
Dalinis sriegisProfilio forma
Su koteliuSriegio formatas
Viena gijaCilindro skersmuo [mm]
3.2 mmAntgalio forma
GręžiantisMedžiaga
Grūdintas plienasPaviršius
A2KDidžiausias įsukimo kampas
90 DegreeMažiausias įsukimo kampas
0Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinės medienos plokštė (BSP), Mediena, Medienos gaminiai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių medienaPritaikymo sritis
Furniture, Body, Store construction, Exhibition stand construction, Interior fittingLeidimas
ETA-11/0190Produkto svoris [gr]
0.73 gAtitinka RoHS
Taip