TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsKonstrukciniai ASSY sraigtaiSRAIGTAS ASSY4 PLUS VG RW40 CINKUOTAS
SRAIGTAS ASSY4 PLUS VG RW40 8X200/181
SRAIGTAS ASSY4 PLUS VG RW40 8X200/181SRAIGTAS ASSY4 PLUS VG RW40 8X200/181
Produkto Nr. 0150 008 200
EAN 4061975609205
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Specialūs viso sriegio sraigtai su maža cilindro galvute, skirti didelės apkrovos medienos ir medžio jungtims arba konstrukcinės medienos konstrukcijų sutvirtinimams, kuriems taip pat reikalingi maži atstumai nuo krašto ir sraigtų, sausose ir drėgnose patalpose.
Idealus jėgos perdavimas dėl RW jungties
- Didesnė galia dėl didesnio kontakto ploto prie antgalio
- Didesnis stabilumas, darbas viena ranka, tikslus padėties nustatymas dėl sandaraus įdubimo ir tobulo antgalio priglaudimo
- Rečiau keičiamos jungtys, viena jungtis tinka daugeliui sraigtų skersmenų
- Suderinamumas su ankstesne AW jungtimi
Jokio per didelio įtempimo ar užstrigimo ir didelė pastūmos sparta
- Asimetrinio sriegio dėka sraigtas įsukamas greičiau nei įprastas medienos sraigtas
- Naujas asimetrinis sriegis sutraukia lentas kartu daug geriau
Kompaktiški sraigtiniai sujungimai ir maži medžiagos skersmenys dėl veiksmingo grąžto viršūnės
- Itin maži leistini atstumai iki kraštų, pvz., 3xd, todėl ASSY sraigtai ∅ 8 mm gali būti naudojami 60 mm pločio sijoms
- Nereikia iš anksto gręžti
- Mediena nesuskilinėja ir nesutrūkinėja
- Mažas ilgų varžtų nubėgimas
- Didelės stiprumo ir plastiškumo vertės
Didelės stiprumo ir plastiškumo reikšmės
- Tinkamas terminis apdorojimas užtikrina didelį stiprumą ir plastiškumą
Pastaba:
- Rekomenduojame naudoti "Würth" programinę įrangą arba atitinkamas pagalbines projektavimo priemones, kad suplanuotumėte ir apskaičiuotumėte mazgo matmenis. Naudokite "Würth" medienos konstrukcijų programinę įrangą ASSY sraigtams nuo 5 mm diametro
- Nenaudokite sraigtų tokiose vietose, kur jie tiesiogiai veikiami gamtos veiksnių, arba drėgnose patalpose, kuriose yra chloro dujų
- ASSY 4, ASSYplus 4 ir ASSYplus 4 FT medžio drožlių plokščių sraigtai yra optimizuoti naudoti medienoje ir medienos medžiagose. Naudojant plastikiniuose inkaruose, naudokite tik sraigtus be optimizuoto sriegio viršaus (viršaus su frezavimo briaunomis, gręžimo viršaus, savaime išsivalančio griovelio ir t. t.), pavyzdžiui, ASSY D sraigtus su įleidžiama galvute arba pan galvute
Patvirtinta pagal ETA-11/0190, medžio-betono kompozito luboms ETA-13/0029
Būtina laikytis Europos techninio liudijimo (ETA) reikalavimų