TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMetalo konstrukcijomsFasadams/stogamsSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU BIMETALINIS CINKO LAMELIŲ DANGA
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,2X16 BIMETALAS, DENGTAS CINKO LAMELEMIS
SRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,2X16 BIMETALAS, DENGTAS CINKO LAMELEMISSRAIGTAS PIAS AW SU GRĄŽTELIU 4,2X16 BIMETALAS, DENGTAS CINKO LAMELEMIS
Produkto Nr. 0206 842 16
EAN 4045727271391
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Gręžiantis sraigtas, su pusapvale galvute ir AW jungtimi
pias®
A2 nerūdijantis plienas, su grąžteliu. Skirtas plieniniams profiliams tvirtinti prie plieninių konstrukcijų ≤ 3 mm ir aliuminio ≤ 4& mm
Dėl grąžtelio, montavimo laikas sutrumpėja min. 50 %
- Gręžimas be papildomo įkirtimo
- Sriegio formavimas
- Saugu
Viskas vienu veiksmu
Papildomas optimalus sukimo momento perdavimas AW jungtimi
Tinka komponentų deriniams tI / tII pagal ETA-10/0184 patvirtinimą
- Plienas / plienas ∅ 4,2& mm ir 4,8& mm
- Aliuminis ir plienas ∅ 4,8& mm
- Aliuminis/aliuminis, skirtas ∅ 4,8& mm