SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 4.5X60 RUDAS

SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 4.5X60 RUDAS
SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
SRAIGTAS TERASAI/FASADUI ASSY AW20 RUDAS
Produkto Nr. 0166 914 560
EAN 4045989516636
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis diametras [mm]
4.500 mm
Bendras ilgis [mm]
60.000
Sriegio ilgis [mm]
38 mm
vidinė šešiakampė jungtis
AW20
Medžiaga
Nerūdijantis plienas A2
Produkto svoris [gr]
1.321
Atitinka RoHS
Taip