SRIEGPJOVĖ HSS DIN EN 22568, M10X1.25
SRIEGPJOVĖ HSS DIN EN 22568, M10X1.25SRIEGPJOVĖ HSS DIN EN 22568, M10X1.25
Produkto Nr. 0652 10 125
EAN 4011231540414
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegpjovė
HSS DIN EN 22568 standartiniams metriniams ISO sriegiams
Uždaro tipo, su iš anksto paruoštais grioveliais (B forma), apvali sriegpjovė pagal DIN EN 22568, skirta standartiniams metriniams ISO sriegiams pagal DIN 13, iki 850 N/mm² stiprumo pliene ir ketaus gaminiuose, gaminti .
Dvipusis pjūvis
- Galima naudoti iš abiejų pusių
- Sriegius galima išpjauti vienu procesu
- Lengvas pjovimas ir puikus drožlių pašalinimas pjovimo kryptimi
Geras briaunų išlaikymas