STIKLŲ KLIJAI CLASSIC PLUS 400ML

STIKLŲ KLIJAI CLASSIC PLUS 400ML
STIKLŲ KLIJAI CLASSIC PLUS 400ML
STIKLŲ KLIJAI CLASSIC PLUS 400ML
  • Kiekis: 400
  • Talpykla: Maišelis
  • Cheminė bazė: Moisture curing 1K polyurethane
  • Spalva: Juoda
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Kiekis
400 ml
Talpykla
Maišelis
Cheminė bazė
Moisture curing 1K polyurethane
Spalva
Juoda
Mažiausias plėvelės susidarymo laikas
25 min
Tankis / sąlygos
1.18 g/cm³ / at 20°C
Didžiausias atidarymo laikas / sąlygos
20 min / at 23°C and 50% humidity
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
10 to 40 °C
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 to 120 °C
Kerpamasis stipris tempiant
4 MPa
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
15 Month / at 5°C to 35°C
Tempiamasis stipris
6 MPa