SUVIRINIMO ELEKTRODAI LE 48 CONARC 48 2,0 MM X 1,6KG

SUVIRINIMO ELEKTRODAI LE 48 CONARC 48 2,0 MM X 1,6KG
SUVIRINIMO ELEKTRODAI LE 48 CONARC 48 2,0 MM X 1,6KG
SUVIRINIMO ELEKTRODAI LE 48 CONARC 48 2,0 MM X 1,6KG
  • Elektrodo skersmuo: 2.0
  • Bendras ilgis: 300
  • Mažiausia / didžiausia srovė: 80-110
  • Svoris: 1.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Baziniai suvirinimo elektrodai LE 48 Conarc 48


Baziniai suvirinimo elektrodai, pasižymintys mažu vandenilio išsiskyrimu HDM <5 ml/100 g


Didelis našumas. Tinkama virinti mažai legiruotiems plienams.

Puikus suvirinamumas DC+ ir AC beveik visose pozicijose, ypač virš galvos ir vertikaliai į viršų.


Puikus kietumas net esant -40°C. Geras siūlės sandarumas (tikrinant rentgeno spinduliais).


Srovės tipas: AC/DC+


Identifikacija: Conarc 48/7018-1


Galinės dalies spalva: oranžinė


Klasifikacija:


  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5



  • AWS A5.1-91 E7018-1 H4R
  • EN 499-94 E46 4 B 42 H5