DARBO SAUGADarbo rūbai ir avalynėDarbo rūbaiSuvirintojų ir priešgaisriniai rūbaiSUVIRINTOJO KELNĖS MULTINORM
SUVIRINTOJO KELNĖS MULTINORM, 50
SUVIRINTOJO KELNĖS MULTINORM, 50SUVIRINTOJO KELNĖS MULTINORM, 50
Produkto Nr. M003 094 050
EAN 4250241986908
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Antistatinės kelnės, užtikrinančios aukščiausią apsaugos lygį ir patogumą dėvint kasdienėse situacijose
- Stabdo liepsnos plitimą, antistatinės, paslėptas užtrauktukas
- 2 priekinės kišenės, užpakalinė kišenė su antkišeniu, didelė „cargo“ kišenė, liniuotės kišenė
- Vamzdelio tipo atšvaitiniai įsiuvai
- Sutvirtinti keliai, tampri juosmens juosta, dviguba apatinė siūlė
- Atitinka EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 1 klasė, EN ISO 11611 2 klasė, EN ISO 11612