CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosLipnios juostos ir plėvelėsSandarinės/montažinės juostosTEFLONINĖ SANDARINIMO JUOSTA
TEFLONINĖ SANDARINIMO JUOSTA 0.08X12X12M
TEFLONINĖ SANDARINIMO JUOSTA 0.08X12X12MTEFLONINĖ SANDARINIMO JUOSTA 0.08X12X12M
Produkto Nr. 0985 030 165
EAN 4011231916738
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Srieginių sujungimų sandarinimui
DVGW patikrinta 0,1mm storio juostos pagal DIN EN 751/3 (97) ir DIN 30660 (99)
- Atspari visoms agresyvioms dujoms ir skysčiams
- Temperatūrinis* atsparumas nuo -240˚C iki +240˚C
- Atsparumas slėgiui* iki 25 atm
- Nesulimpa ir neišsiplečia, apsaugo sandarinamą sriegį nuo rūdijimo
Pastaba:
Kadangi temperatūra ir slėgis priklauso vienas nuo kito, todėl sujungimo negalima apkrauti maksimaliomis vertėmis. Dėl daugybės panaudojimo galimybių, šie duomenys gali tarnauti kaip direktyva.