PERFORUOTA TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ 200X100X2MM
PERFORUOTA TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ 200X100X2MMPERFORUOTA TVIRTINIMO PLOKŠTELĖ 200X100X2MM
Produkto Nr. 0681 999 307
EAN 4741280217172
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Perforuota plokštė
Medienos ir medienos jungtims, kurias veikia tempimo ir gniuždymo apkrovos, pvz., medinių rėmų jungtims, vėjalentėms, statramsčių jungtims.
- Tempimo stipris Rm ≥ 295& N/mm²
- Lūžio pailgėjimas A80 ≥ 22 %
- Lakštinis metalas, karštai cinkuotas iš abiejų pusių (DX51D + Z275 [apie 20& µm]) pagal EN 10346:2009, storis 2& mm
- Taikymas 1 ir 2 eksploatavimo klasėse pagal EN 1995:2013