TVIRTINIMASKniedės ir vinysVinysTiesioginis tvirtinimasParakinė viniakalė, priedaiUNIVERSALI VINIS PARAKINEI VINIAKALEI
UNIVERSALI VINIS HN101 27MM P8
UNIVERSALI VINIS HN101 27MM P8UNIVERSALI VINIS HN101 27MM P8
Produkto Nr. 0864 101 027
EAN 4024835806800
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vinys
HN 101
Skirta naudoti plieno ir betono pagrinduose
72, 90 ir 100 mm ilgio vinys turi būti iš anksto įkalamos plaktuku. Rinkdamiesi tvirtinimo detales atsižvelkite į atitinkamą įrenginio tipą
Betoniniams paviršiams naudojamų vinių ilgio apskaičiavimas:
(min. 25 mm / maks. 40 mm) + tvirtinamo elemento storis = vinys arba smeigės ilgis.
Vinių, naudojamų ant plieninių paviršių (min. 5 mm storio), ilgio apskaičiavimas:
(min. 8 mm / maks. 12 mm) + tvirtinamo elemento storis = vinys arba smeigės ilgis.