TVIRTINIMASKniedės ir vinysVinysTiesioginis tvirtinimasParakinė viniakalė, priedaiUNIVERSALI VINIS PARAKINEI VINIAKALEI
UNIVERSALI VINIS HN101 52MM P8
UNIVERSALI VINIS HN101 52MM P8UNIVERSALI VINIS HN101 52MM P8
Produkto Nr. 0864 101 052
EAN 4024835791892
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vinys
HN 101
Skirta naudoti plieno ir betono pagrinduose
72, 90 ir 100 mm ilgio vinys turi būti iš anksto įkalamos plaktuku. Rinkdamiesi tvirtinimo detales atsižvelkite į atitinkamą įrenginio tipą
Betoniniams paviršiams naudojamų vinių ilgio apskaičiavimas:
(min. 25 mm / maks. 40 mm) + tvirtinamo elemento storis = vinys arba smeigės ilgis.
Vinių, naudojamų ant plieninių paviršių (min. 5 mm storio), ilgio apskaičiavimas:
(min. 8 mm / maks. 12 mm) + tvirtinamo elemento storis = vinys arba smeigės ilgis.