UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA

UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
UŽSIVULKANIZUOJANTI JUOSTA 25MMX10M, JUODA
  • Plotis: 25
  • Bendras ilgis: 10
  • Storis: 0.5
  • Dielektinė varža: 20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Aukštos kokybės su patikimu, stiklo pluoštu sutvirtintu plastiko korpusu. Patogus ir pasižymi puikiais darbiniais parametrais


Lipnios: PIB kaučiukas

Nešiklis: Polietilenas, baltas

Storis: 0,50 mm

Tempiamasis stipris: 2 MPa

Naudojimo temperatūros diapazonas: Nuo -40 °C iki +90°C

Atsparumas drėgmei: Puikus

Pailgėjimas: 900%

Savitoji tūrinė varža: 1,5 x 1013 Ohm/m

Elektrinis atsparumas: 42 kV/mm