APKABA VAMZDŽIUI MASSIV 193-203 M16
APKABA VAMZDŽIUI MASSIV 193-203 M16APKABA VAMZDŽIUI MASSIV 193-203 M16
Produkto Nr. 0543 215 193
EAN 4046778025223
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vamzdžio apkaba
TIPP® didelės apkrovos
Dviejų varžtų spaustukas
Du fiksavimo varžtai, kad būtų galima geriau pritaikyti prie vamzdžio matmenų
Vamzdžio spaustuvą galima plačiai atverti, todėl galima greitai ir lengvai įstatyti vamzdį, ypač dirbant virš galvos.
Optimali apsauga nuo slydimo
Iš anksto sumontuotas guminis įdėklas
Guminis įdėklas
Atsparus ozonui pagal DIN 53509-1 arba ISO 1431/1
Atsparus senėjimui pagal DIN 53508
Neatsparus alyvoms, tepalams ir degalams
Sertifikuota pagal "Cradle to Cradle®" standartą
Pastato atnaujinimas naudojant nepavojingas medžiagas
Platesnis pritaikymo spektras "GreenBuilding" ir pastatų sertifikavimui pagal LEED®, BREEAM® ir DGNB