VERŽLĖ SKARDAI CINKUOTA

VERŽLĖ SKARDAI CINKUOTA
VERŽLĖ SKARDAI CINKUOTA
VERŽLĖ SKARDAI CINKUOTA
  • Forma: I
  • Tinkamas sraigto sriegis: M8
  • Tinka sraigtams: M8
  • Mažiausias / didžiausias tvirtinimo storis: 0.8-4 mm
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Forma
I
Tinkamas sraigto sriegis
M8
Tinka sraigtams
M8
Mažiausias / didžiausias tvirtinimo storis
0.8-4 mm
Bendras ilgis
27.5 mm
Plotis
18 mm
Atstumas tarp angos centro ir krašto
13 mm
Medžiagos storis
1 mm
Medžiaga
C45 plienas
Paviršius
A0A
Atitinka originalios pakaitinės dalies numerį
61331459545, 6103426, A0039941545