VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS M10x1,5 10 ZFSHL
VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS M10x1,5 10 ZFSHLVeržlės su sijonėliu ir dantyta apačia
Rėminė veržlė
W-0263, plienas 10, cinko lamelių padengimas,
Standartinis metrinis sriegis
Stiprumo klasė 10
Varžtams iki 10,9 stiprumo klasės ir varžtams su fiksavimo dantukais, kurių stiprumo klasė 100
Padengimas
ZFSHL: cinko lamelių danga su tepimo savybėmis, kuri keičia trinties koeficientą (trinties koeficientas: 0,09–0,14)
M5 cinko nikeliui, skaidriai pasyvuotas (P3E)
Be chromo (VI)
Atitinka ES direktyvą transporto priemonių su pasibaugusių galiojimų eksploatavimas
Atsparumas korozijai
M5 su (P3E) apytiksl. 600h/≥ M6 apytiksl. 480h/≥ M10 apytiksl. 720 valandų pagal DIN EN ISO 9227-NSS
Fiksavimo briaunų veikimo principas
Priveržimo metu fiksavimo briaunos įsikabina į paviršių. Tai sukelia plastinę deformaciją, kuri sukietina paviršių.
Pastaba:
Nurodytas atsparumas korozijai taikomas atliekant korozijos bandymus pagal DIN EN ISO 9227-NSS (druskos rūko testas)