TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninėsVERŽLĖ SU FIKSUOJANČIAIS DANTUKAIS 10 CINKO NIKELIO
VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS 14X1.5 10 CINKO-NIKELIO DANGA
VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS 14X1.5 10 CINKO-NIKELIO DANGAVERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS 14X1.5 10 CINKO-NIKELIO DANGA
Produkto Nr. 0263 92 14
EAN 4046778350141
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Veržlės su sijonėliu ir dantyta apačia
Rėminė veržlė, cinko-nikelio padengimas, pasyvuotas (P3E)
Nuo M12 su smulkiu sriegiu (sriegio žingsnis 1,5 mm)
Be chromo (VI)
Atitinka eksploatuoti pagal ES transporto priemonių direktyvą
Atsparumas korozijai
apytiksliai 720 valandų pagal DIN EN ISO 9227-NSS
Nurodytas atsparumas korozijai reiškia korozijos bandymus pagal DIN EN ISO 9227-NSS (druskos rūko testas)
Veikimo principas
Priveržus, fiksavimo dantukai įsikabina į paviršių.