TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninės su poveržleVERŽLĖ SU FIKSUOJANČIAIS DANTUKAIS GELTONAI CINKUOTA
VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS M14X1.5 GELTONAI CINKUOTA
VERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS M14X1.5 GELTONAI CINKUOTAVERŽLĖ SU FIKSAVIMO DANTUKAIS M14X1.5 GELTONAI CINKUOTA
Produkto Nr. 0273 014
EAN 4038898689232
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Veržlės su sijonėliu ir dantyta apačia
Rėminė veržlė, smulkus sriegis, plienas10, cinkuotas geltonai pasyvuotas (A2C)
- Dantyta veržlė su smulkiu sriegiu
- Sriegio žingnis 1,5 mm
Stiprumo klasė 10
Atsparumas korozijai
Apytiksl. 96 valandos pagal DIN EN ISO 9227-NSS (druskos rūko testas)
Fiksavimo briaunų veikimo principas
Priveržimo metu fiksavimo briaunos įsikabina į paviršių. Tai sukelia plastinę deformaciją, kuri sukietina paviršių.