DARBO SAUGADarbo rūbai ir avalynėDarbo rūbaiKombinezonai, puskombinezoniaiVIENKARTINIS APSAUGINIS KOMBINEZONAS
VIENKARTINIS APSAUGINIS KOMBINEZONAS 5/6, 2XL
VIENKARTINIS APSAUGINIS KOMBINEZONAS 5/6, 2XLVIENKARTINIS APSAUGINIS KOMBINEZONAS 5/6, 2XL
Produkto Nr. 0899 021 215
EAN 4045989806119
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Veiksminga apsauga nuo cheminių medžiagų, purvo ir drėgmės
- Apsauginis kombinezonas: III CE kategorija, 5B+6B klasės tipo
- Antistatinis, atitinka EN 1149-5:2018 standartus, apsaugo nuo statinio krūvio
- Produktas turi apsaugą nuo infekcinių medžiagų, pagal standartą EN 14126/03+AC/04.
- Visiškai atitinka EN 1073-2:2002 reikalavimus dėl atsparumo kietosioms dalelėms.(be spindulių)
- Užtikrina apsaugą dirbant su lakais ir dažais, kėbulo apatinės dalies antikorozinės apsaugos priemonėmis, tepalais, poliuretano putomis, cheminėmis medžiagomis, švelnaus poveikio rūgštimis ir bazėmis, taip pat dirbant vietose, kuriose yra dulkių, garų, suodžių ir drėgmės
- Tinka naudoti utilizuojant asbestą
- Visiškai neturi plaušelių, todėl puikiai tinka dažymo darbams
- Atsparus plyšimui ir susidėvėjimui, net drėgnas
- Lengvas ir patogus, suteikiantis visišką judėjimo laisvę
- Neužsidega akimirksniu
Su gobtuvu, užtrauktuku ir sutraukiamąja guma gobtuve ir rankogaliuose bei nugaroje