DUJINĖ VINIAKALĖ MEDŽIUI

DUJINĖ VINIAKALĖ MEDŽIUI
DUJINĖ VINIAKALĖ MEDŽIUI
DUJINĖ VINIAKALĖ MEDŽIUI
  • Vardinė įtampa [V/DC]: 6
  • Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa [Ah]: 1.5
  • Įkaltų vinių skaičius per vieną baterijos įkrovą [vnt]: 3000
  • Įkraunamos baterijos / baterijos tipas: NiMH
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vardinė įtampa [V/DC]
6 V/DC
Įkraunamas akumuliatorius / akumuliatoriaus talpa [Ah]
1.5 Ah
Įkaltų vinių skaičius per vieną baterijos įkrovą [vnt]
3000 vnt.
Įkraunamos baterijos / baterijos tipas
NiMH
Įkrovimo trukmė [min]
150 min
Dėtuvės talpa
40 vnt.
Mažiausias / didžiausias vinies skersmuo
2.8 - 3.1 mm
Mažiausias / didžiausias vinies ilgis
50-90 mm
Bendras ilgis [mm]
34 cm
Plotis [mm]
11 cm
Aukštis [mm]
39.1 cm
Prietaiso svoris [kg]
3.5 kg