VINIES TIPO INKARAS KALAMAS W-DN CINKUOTAS

VINIES TIPO INKARAS KALAMAS W-DN CINKUOTAS
VINIES TIPO INKARAS KALAMAS W-DN CINKUOTAS
VINIES TIPO INKARAS KALAMAS W-DN CINKUOTAS
  • Pavadinimas: W-DN
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: A2K
  • Inkaro skersmuo: 6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Pavadinimas
W-DN
Medžiaga
Plienas
Paviršius
A2K
Inkaro skersmuo
6 mm
Bendras ilgis [mm]
40 mm
Didžiausias tvirtinimo aukštis (t fix)
5 mm
Efektyvusis inkaravimo gylis (h ef)
32 mm
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
6 mm
Gręžtinės angos gylis (h 0)
40 mm
Kiaurymė pritvirtinamame komponente (d f)
7 mm