VINYS NG CS-2 HFB

VINYS NG CS-2 HFB
VINYS NG CS-2 HFB
VINYS NG CS-2 HFB
  • Vinies medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinkuotas
  • Vinies skersmuo [mm]: 3
  • Galvutės skersmuo [mm]: 6.3
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Vinies medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Vinies skersmuo [mm]
3 mm
Galvutės skersmuo [mm]
6.3 mm
Vinių skaičius pakuotėje [vnt.]
800 vnt.
Dujų kiekis balionėlyje [ml.]
80 ml
Talpykla
Metalinis flakonas