ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiPaprasti atsuktuvaiVDE ATSUKTUVAS IEC 60900 IŠILGINE IŠPJOVA
PLOKŠČIAS VDE ATSUKTUVAS 1.0X5.5X125 MM
PLOKŠČIAS VDE ATSUKTUVAS 1.0X5.5X125 MMPLOKŠČIAS VDE ATSUKTUVAS 1.0X5.5X125 MM
Produkto Nr. 0613 631 055
EAN 4038898273912
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Plokščias VDE atsuktuvas
Skirti darbui iki 1000 V pastoviai ir 1500 V kintamai įtampai
- Geležtė izoliuota
- Atsuktuvo galas DIN ISO 2380-1-B
- Atsuktuvas tikrintas elektros srove, pramušimo įtampa 10 kV
- Identifikavimo žymėjimas su pagaminimo metais
- Specialus žemų temperatūrų testas
Standartas: EN 60900:2012