ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiPaprasti atsuktuvaiVDE ATSUKTUVAS IEC 60900 KRYŽMINĖ IŠPJOVA
KRYŽMINIS VDE ATSUKTUVAS PH1X80 MM
KRYŽMINIS VDE ATSUKTUVAS PH1X80 MMKRYŽMINIS VDE ATSUKTUVAS PH1X80 MM
Produkto Nr. 0613 632 1
EAN 4038898273998
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kryžminis VDE atsuktuvas
Skirti darbui iki 1000 V pastoviai ir 1500 V kintamai įtampai
- Geležtė izoliuota
- Atsuktuvo galas DIN ISO 8764-1-PH
- Atsuktuvas tikrintas elektros srove, pramušimo įtampa 10 kV
- Identifikavimo žymėjimas su pagaminimo metais
- Specialus žemų temperatūrų testas
Standartas: EN 60900:2012