Krepšelis
0
Elektroninė parduotuvė
Paslaugos
Karjera
Apie mus
Würth Plus
Kontaktai
Prisijungti
TVIRTINIMAS
Varžtai ir sraigtai
Veržlės ir poveržlės
Fiksatoriai, jungtys ir sandarikliai
Kniedės ir vinys
Inkarai ir komunikacijų montavimas
CHEMIJA
Auto priežiūros ir remonto priemonės
Tepimo ir antikorozinės priemonės
Valikliai ir higienos priemonės
Klijai, hermetikai ir lipnios juostos
ĮRANKIAI
Rankiniai įrankiai
Mechaniniai įrankiai
Medžiagų apdirbimas
Automobilio dalys ir priedai
Dirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžės
DARBO SAUGA
Veido, galvos ir kvėpavimo apsauga
Darbo rūbai ir avalynė
Darbo pirštinės
Popieriniai rankšluosčiai ir kt. priedai
IŠPARDAVIMAS
AKCIJA
NAUJIENOS
Grįžti
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Standartinės
8 klasė
Visos kategorijos
TVIRTINIMAS
Veržlės ir poveržlės
Veržlės
Standartinės
8 klasė
10 klasė
12 klasė
A2
A4
Žalvarinės
Colinės
8 klasė
Aukštis
Produkto svoris, kg
Atitinka RoHS
Medžiaga
Sriegio tipas
Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis
Paviršius
Visi filtrai
Rūšiuoti pagal:
A-Z (Abėcėlė)
Z-A (Abėcėlė)
Rodoma 1 - 12 iš 12
12
24
36
Visi filtrai
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 8 CINKUOTA
32 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ KARŠTAI CINKUOTA
10 variantų
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ KAIRINĖ CINKUOTA
3 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ 10 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
5 variantai
Žiūrėti detaliau
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30X1,5 8 BE PADENGIMO
Peržiūrėti
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M14 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
Peržiūrėti
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M10 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
Peržiūrėti
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M12 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
Peržiūrėti
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M20 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
Peržiūrėti
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M16 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
Peržiūrėti
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M30 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
Peržiūrėti
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M24 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
Peržiūrėti
1
Rodoma 1 - 12 iš 12
12
24
36