DARBO SAUGAVeido, galvos ir kvėpavimo apsaugaVeido apsaugos priemonėsAkiniai ir priedaiAPSAUGINIAI AKINIAI CETUS
APSAUGINIAI AKINIAI CETUS, TAMSINTI
APSAUGINIAI AKINIAI CETUS, TAMSINTIAPSAUGINIAI AKINIAI CETUS, TAMSINTI
Produkto Nr. 0899 102 321
EAN 4045989887569
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
- Šiuolaikiškas sportiškas dizainas
- Puikiai prisiderina prie galvos ir dengia
- Puikiai tinka net smulkesniems veidams
- Neribojamas šoninis matymas
- Glotni geometrija ties smilkiniais užtikrina patogų dėvėjimą su apsauginėmis ausinėmis, šalmu ir kepure
- Patogūs ir neslystantys dėl naudojamos auselių kietų ir minkštų medžiagų derinimo technologijos
- Pagamintas nenaudojant metalo, sklandžiai veikiantis mechanizmas
- Aukštų eksploatacinių charakteristikų polikarbonatiniai lęšiai
- Išorinė danga: itin atspari įbrėžimams
- Vidinė danga: nuolatinis atsparumas rasojimui
- Svoris: 30 g
- 100% UV-apsauga iki 400 nm