DARBO SAUGAVeido, galvos ir kvėpavimo apsaugaVeido apsaugos priemonėsAkiniai ir priedaiAPSAUGINIAI AKINIAI CETUS
APSAUGINIAI AKINIAI CETUS, GELTONI
APSAUGINIAI AKINIAI CETUS, GELTONIAPSAUGINIAI AKINIAI CETUS, GELTONI
Produkto Nr. 0899 102 322
EAN 0899102322961
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
- Šiuolaikiškas sportiškas dizainas
- Puikiai prisiderina prie galvos ir dengia
- Puikiai tinka net smulkesniems veidams
- Neribojamas šoninis matymas
- Glotni geometrija ties smilkiniais užtikrina patogų dėvėjimą su apsauginėmis ausinėmis, šalmu ir kepure
- Patogūs ir neslystantys dėl naudojamos auselių kietų ir minkštų medžiagų derinimo technologijos
- Pagamintas nenaudojant metalo, sklandžiai veikiantis mechanizmas
- Aukštų eksploatacinių charakteristikų polikarbonatiniai lęšiai
- Išorinė danga: itin atspari įbrėžimams
- Vidinė danga: nuolatinis atsparumas rasojimui
- Svoris: 30 g
- 100% UV-apsauga iki 400 nm