TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasInkaraiStatyboms Inkarai KalamiINKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K NERŪDIJANTIS PLIENAS A4
INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K/A4 6X44/5 A4
INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K/A4 6X44/5 A4INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K/A4 6X44/5 A4
Produkto Nr. 0905 371 005
EAN 4053479287669
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kalamas inkaras
W-NA-K/A4 su vinies galvute
- Greitas ir paprastas montavimas:išgręžkite, įdėkite, įkalkite- atlikta!
- Idealiai tinka saugiam lubų profilių montavimui, C profilių ir plokščių tvirtinimui.
- Lengvas montavimas: tiesiog įkalkite plaktuku
- Nereikia jokių specialių grąžtų ar nustatymo įrankių
- Galimas labai mažas atstumas tarp inkarų ir nuo krašto
- Elegantiškas, patrauklus dizainas