TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasInkaraiStatyboms Inkarai KalamiINKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K CINKO DANGA
INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K-6-5-10X44 CINKO DANGA
INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K-6-5-10X44 CINKO DANGAINKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K-6-5-10X44 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0905 361 010
EAN 405270345210
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Greitas ir paprastas montavimas: padėtis, plaktukas, atlikta! Idealiai tinka saugiam pakabinamų lubų, C profilių ir plokščių tvirtinimui. Betoniniam pagrindui, su vinies galvute, cinkuotas
- Greitas ir paprastas montavimas
- Dėl sumažinto efektyvaus 25 mm tvirtinimo gylio, reikia mažiau gręžti
- Lengvas įdėjimas: tiesiog įmuškite plaktuku, nereikia sukimo momento
- Nereikia jokių specialių grąžtų ar nustatymo įrankių
- Montavimas vietoje
- Galimi labai maži atstumai nuo kraštų ir tarpai
- Elegantiškas, patrauklus dizainas
- Sukimo momentu valdomas besiplečiantis inkaras, plečiasi veikiamas apkrovos
Veiklos įrodymas
- Keli inkarai nekonstrukcinėje sistemoje, pagrįstoje pertekline konstrukcija betone: Europos techninis liudijimas ETA-11/0339
- Atsparumas ugniai: R30, R60, R90, R120 (pagrindinė medžiaga: betonas C20/25–C50/60): „Techninė ataskaita TR 020 Betono tvirtinimo įtaisų įvertinimas dėl atsparumo ugniai“ (įtraukta į ETA-11/0339)
Pastaba
Vinių inkaras suteikia varžto inkaro privalumus, o jį taip pat lengva montuoti; vinies inkaras tiesiog įmušamas į gręžimo angą per pritvirtintą dalį