TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsStandartinės8 klasėISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M10 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA

ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M10 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA

ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M10 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M10 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
ISO 4032/DIN 934 VERŽLĖ M10 8 OVERSIZE KARŠTAI CINKUOTA
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo: M10
  • Aukštis: 8
  • Išorinė jungtis: WS17
  • Standartai: ISO 4032 / DIN 934
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė

Šešiakampė veržlė


DIN 934, plienas I8I, karštai cinkuotas (TZN)


Pastaba:

Šešiakampės veržlės pagal DIN 934 negali atlaikyti bandomųjų apkrovų pagal DIN EN ISO 898-2.


  • Stiprumo klasės žymėjime yra dvi vertikalios juostos, pridėtos prieš ir po kodo, kad būtų galima atskirti.




DIN 934 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4032/8673. Nėra panašumo (pakeistas nominalus diametras | Pakeistas kai kurių veržlių aukštis | Pakeistas M10, M12, M14, M22 veržliarakčio plotis | ISO 4032 standartiniams sriegiams | ISO 8673 smulkiems sriegiams).