TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosŽemos su PAISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSACINĖ VZD
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M18 VZD
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M18 VZDISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI M18 VZD
Produkto Nr. 0370 518
EAN 4058794214208
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampė veržlė, žemo profilio, fiksuojanti
DIN 985, plienas I10I, cinkuotas, pasyvuotas storu sluoksniu (VZD)
Jungiamieji elementai su cinkuota be chromo (VI) storasluoksne cinko pasyvacija (VZD) yra perspektyvi alternatyva chromo (VI) turintiems paviršiams. Dangą sudaro cinko sluoksnis su pasyvacija chromo (III) pagrindu.
Privalumai:
- A2C arba A3C alternatyva be chromo (VI)
- Šiluminis atsparumas iki 120 °C
- Tolygus dangos pasiskirstymas
Pastaba:
- Šešiakampės veržlės su mažesniu nominaliuoju aukščiu, atitinkančios DIN 985, negali užtikrinti bandomųjų apkrovų pagal ISO 898-2
- Siekiant atskirti stiprumo klasės žymėjimą, prieš ir po stiprumo kodo pridedami du vertikalūs brūkšneliai.
DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikrų panašumų (sriegiai M7, M18, M22, M27, M33 ir sriegiai, kurių nominalusis skersmuo > M36, pašalinti | Smulkusis sriegis pašalintas | Pakeistas veržlės aukštis | Sriegių M10, M12 ir M14 plotis per plokštumą pakeistas į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).