ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 A2K

ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 A2K
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 A2K
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI 10 A2K
  • Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis: M12
  • Aukštis: 12
  • Išorinė jungtis: WS19
  • Standartai: DIN 985
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
Pakuotė
Sriegio tipas x vardinis skersmuo x žingsnis
M12
Aukštis
12 mm
Išorinė jungtis
WS19
Standartai
DIN 985
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
10
Paviršius
A2C
Atitinka RoHS
Ne
Fiksacijos veikimo principas
Užveržimo dalis poliamido žiedas
Blokavimo funkcija
Suspaudžiamas poliamidinis žiedas.