TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosŽemos su PAISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI A2
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M16 A2
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M16 A2ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M16 A2
Produkto Nr. 0391 16
EAN 4011231353953
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunė fiksuojanti veržlė su poliamido (PA) žiedu, žemo profilio
DIN 985, A2 nerūdijantis plienas, be padengimo
Pastaba:
DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikras panašumas (sriegis M7, M18, M22, M27, M33 ir sriegiai, kurių nominalus skersmuo > M36 | Pašalintas smulkus sriegis | Pakeistas veržlės aukštis | pakeistas sriegių žingsniai) M10, M12 ir M14 į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).