TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosŽemos su PAISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKSUOJANTI A4
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M10 A4
ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M10 A4ISO 10511/DIN 985 VERŽLĖ FIKS.M10 A4
Produkto Nr. 0397 10
EAN 4011231354813
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunė fiksuojanti veržlė su poliamido (PA) žiedu, žemo profilio
DIN 985, A4 nerūdijantis plienas, be padengimo
Pastaba:
DIN 985 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10511. Yra tam tikras panašumas (sriegis M7, M18, M22, M27, M33 ir sriegiai, kurių nominalus skersmuo > M36 | Pašalintas smulkus sriegis | Pakeistas veržlės aukštis | pakeistas sriegių žingsniai) M10, M12 ir M14 į 16, 18 ir 21 mm | Stiprumo klasės pakeistos į 04 ir 05).